text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie simplă 894 lățime între flanșe 46 mm lungime 380 mm oțel gri


Fălci fixate la 15°, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, Finisaj mangan-fosfat până la 38 mm, gri oțel până la 41 mm și mai mare, Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de agățare, * nu este standardizat, Fălci fixate la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcare indicată de deformare, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lungime 380
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 46
Cheie de dimensiuni mici (mm) 46
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime 380
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 46
Cheie de dimensiuni mici (mm) 46
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 14.8
Lățimea capului mică (mm) 94
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Nu
Marca GEDORE

Descriere

Fălci fixate la 15°, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, Finisaj mangan-fosfat până la 38 mm, gri oțel până la 41 mm și mai mare, Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de agățare, * nu este standardizat, Fălci fixate la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcare indicată de deformare, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2105.460.001
EAN 4010886657706
UBB 240120078607
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6577000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.