text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie pentru inele Slugging 306 lățime pe flanșe 36 mm lungime 205 mm oțel CV


Acc. la DIN 7444, Până la lungimea de 435 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 480 mm de la C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, * nu standardizat, * nu standardizat, Acc. la DIN 7444

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lungime 205
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 36
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime 205
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 36
Cheie de dimensiuni mici (mm) 36
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 19.5
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 60
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Marca GEDORE

Descriere

Acc. la DIN 7444, Până la lungimea de 435 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 480 mm de la C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, * nu standardizat, * nu standardizat, Acc. la DIN 7444

Numerele articolelor

Cod Articol G2151.360.001
EAN 4010886647547
UBB 240120081999
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6475430

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.