text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie inelară pentru utilizare intensivă 2 A 46 lățime între flanșe 46 mm lungime 280 mm offset


GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, Accesorii opționale: Tub de prelungire nr. 2 AR pentru prelungirea brațului pârghiei, cu profil UD pentru o transmisie delicată a puterii, de la SW 65 cu 12 muchii

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 280
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 46
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime 280
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 46
Cheie de dimensiuni mici (mm) 46
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 23
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 68.5
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu

Descriere

GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, Accesorii opționale: Tub de prelungire nr. 2 AR pentru prelungirea brațului pârghiei, cu profil UD pentru o transmisie delicată a puterii, de la SW 65 cu 12 muchii

Numerele articolelor

Cod Articol G2155.460.001
EAN 4010886603444
UBB 240120073244
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6034490

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.