text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/130 neutru


Fischer Termoz CN este ideal pentru fixarea sigură a izolațiilor rezistente la presiune cu grosimea de 400 mm, cum ar fi plăci de polistiren sau plăci din vată minerală, panouri ușoare din vată de lemn în beton, cărămidă plină și perforată, beton cu agregate ușoare și beton aerat. Evaluarea tehnică europeană garantează o fixare sigură. Fischer termoz CN

Cod Articol 507419FIS
Lungime 128
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca FISCHER
Diametru disc (mm) 60
Aprobare ETA Yes
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 128
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca FISCHER
Diametru disc (mm) 60
Aprobare ETA Yes
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Descriere

Fischer Termoz CN este ideal pentru fixarea sigură a izolațiilor rezistente la presiune cu grosimea de 400 mm, cum ar fi plăci de polistiren sau plăci din vată minerală, panouri ușoare din vată de lemn în beton, cărămidă plină și perforată, beton cu agregate ușoare și beton aerat. Evaluarea tehnică europeană garantează o fixare sigură. Fischer termoz CN este format dintr-un manșon gri cu disc atașat și un cui compus. Termoz CN este fixat cu un ciocan. Alături de adâncimea mică a găurii de găurire, acest lucru economisește timp și bani în timpul instalării. Vârful de oțel al cuiului compus garantează forțe de fixare ridicate. Datorită discului cu dop plat, se poate aplica un strat ieftin și subțire de tencuială armată.

Numerele articolelor

Cod Articol 507419FIS
EAN 4048962080995
UBB 500616752993
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 507419
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.