text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs 38 clix 8x40 șurub cu cap în t


Șurubul fischer cu cap în T FHS Clix este potrivit pentru conectarea clemelor pentru țevi cu canalul de montare. Designul piuliței cu cap de ciocan permite fixarea rapidă și ușoară în canal. Efectul de arc al benzilor din plastic garantează poziționarea precisă în canal. Instalarea prin rotire la 90° permite postinstalarea în canalele montate.

Cod Articol 20915FIS
Lungime
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 8
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 70 mm
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 8
Potrivit pentru șină de montare Da
Lățimea capului (mm) 8
Marca FISCHER
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Descriere

Șurubul fischer cu cap în T FHS Clix este potrivit pentru conectarea clemelor pentru țevi cu canalul de montare. Designul piuliței cu cap de ciocan permite fixarea rapidă și ușoară în canal. Efectul de arc al benzilor din plastic garantează poziționarea precisă în canal. Instalarea prin rotire la 90° permite postinstalarea în canalele montate.

Numerele articolelor

Cod Articol 20915FIS
EAN 4006209209158
UBB 500616796719
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 20915
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.