SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Articole pentru ancorări
Uşor
63270
63270.100.060
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
Fischer Diblu universal Plastic Nilon (poliamidă) FU 10X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
FU
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
10 mm
Lungime
60 mm
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
FU
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.
Dimensiuni
Cărămidă Mz12
0.78
Beton celular PB2, PP2 (G2)
0.13
Beton celular PB4, PP4 (G4)
0.27
Beton C20/25
0.86
D (mm)
10
Adâncimea de găurire (min.)
70
Burghiu ø
10
L (mm)
60
Grosime material (min.)
6
Piatră ponce V2
0.22
Cărămidă var KS12
0.78
Tip
FU 10X60
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63270.100.060
EAN
4006209532683
UBB
950372028767
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
053268
Descărcați informații suplimentare