text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Clemă de fixare grindă Fontă maleabilă Zincat TKL M8


Cod Articol
Diameter
Material Fontă maleabilă
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip TKL
Info Clema de fixare TKL permite fixarea simplă şi rapidă de grinzi de oţel.Avantaje:
  • Designul solid asigură o capacitate ridicată la sarcină.
  • Reglarea rapidă și simplă a alinierii, clema TKL cu gaură străpunsă permite ajustarea înălțimii după montaj.
  • Prindere de grindă fără găurire sau sudare.
  • Clema nu aluneca de pe grindă.
  • Pentru prinderi de instalaţii de ţevi, linii de ventilaţie şi de instalaţii ignifuge de grinzi de oţel.Properties:
    • Fontă maleabilă EN-GJMB-350-10 conformă DIN 1562.
    • Zincare: Zincare electrolitică, 5 µm. Bolţul:
    • Hexagonal ISO 4017 8.8, piuliţă de blocare ISO 4035 clasă 04.
      • N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Material Fontă maleabilă
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip TKL
Info Clema de fixare TKL permite fixarea simplă şi rapidă de grinzi de oţel.Avantaje:
  • Designul solid asigură o capacitate ridicată la sarcină.
  • Reglarea rapidă și simplă a alinierii, clema TKL cu gaură străpunsă permite ajustarea înălțimii după montaj.
  • Prindere de grindă fără găurire sau sudare.
  • Clema nu aluneca de pe grindă.
  • Pentru prinderi de instalaţii de ţevi, linii de ventilaţie şi de instalaţii ignifuge de grinzi de oţel.Properties:
    • Fontă maleabilă EN-GJMB-350-10 conformă DIN 1562.
    • Zincare: Zincare electrolitică, 5 µm. Bolţul:
    • Hexagonal ISO 4017 8.8, piuliţă de blocare ISO 4035 clasă 04.
      • N = Sarcina maximă recomandată [kN]

Dimensiuni

F max (kN) 2.5
d-D M8
d 8
K 23

Numerele articolelor

Cod Articol 64275.080.001
EAN 4006209796870
UBB 500504061028
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 079687

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.