text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferăstrău circular Bosch 190 x 30 x 2/1.5 x 56T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Cod Articol 8Y597984
Număr maxim de rotații (1/min) 7900
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 190
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 30
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 7900
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 190
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 30
Potrivit pentru lemn Nu
Lățimea de tăiere (mm) 2
Număr de dinți 56
Pânza de ferăstrău de grosime (mm) 235
Marca BOSCH

Descriere

The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Numerele articolelor

Cod Articol 8Y597984
EAN 3165140958929
UBB 500699329578
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608837771
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.