text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dispozitive cu clichet 1/2


Drive bit 1/2" - 12.7 mm. Sockets and accessories held by spring ball set (38 N). Insulation grip with "safety" colour coding. Dimensions: 265 x 55 x 70 mm. Weight: 580 g

Cod Articol 5U598711
Izolat Da
Înălțime 165
Greutate 520
Diametrul capului (mm) 25
Lungime 210
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Înălțime 165
Greutate 520
Diametrul capului (mm) 25
Lungime 210
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Marca FACOM

Descriere

Drive bit 1/2" - 12.7 mm. Sockets and accessories held by spring ball set (38 N). Insulation grip with "safety" colour coding. Dimensions: 265 x 55 x 70 mm. Weight: 580 g

Numerele articolelor

Cod Articol 5U598711
EAN 3148510567877
UBB 500638647015
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător S.151AVSE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.