text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inelare simple 36MM


Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls. The crimped "rotating" cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics. "Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: - 54.M1BSLS for the dimensions 24 and 30 mm - 54.M2BSLS for the dimensions 32 to 41 mm - 54.M3BSLS for the dimensions 46 mm Metric sizes: 24 to 46 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 9W397971
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 245
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 36
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime 245
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 36
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 54
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu

Descriere

Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls. The crimped "rotating" cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics. "Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: - 54.M1BSLS for the dimensions 24 and 30 mm - 54.M2BSLS for the dimensions 32 to 41 mm - 54.M3BSLS for the dimensions 46 mm Metric sizes: 24 to 46 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 9W397971
EAN 3662424029165
UBB 500641371231
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 54A.36SLS
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.