text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET VR.R227 1/4


Cod Articol 3I128010
Izolat Da
Înălțime 30
Greutate 1450
Diametrul capului (mm) 52
Antimagnetic Da
Lungime 208
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.2
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Înălțime 30
Greutate 1450
Diametrul capului (mm) 52
Antimagnetic Da
Lungime 208
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.2
Material Aluminiu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Inserția sculei 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Viteza de rotație în gol (1/min) 250
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 27
Cuplu de strângere maxim (Nm) 27
Model cu clichet Da
Blocare a soclului Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Lungimea capului (mm) 36
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Volumul de aer necesar 80
Potrivit pentru prize de curent Da

Numerele articolelor

Cod Articol 3I128010
EAN 3148519221879
UBB 500637298216
UNSPSC 27111753
Nr. articol producător VR.R227
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.