Șlefuitoare
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
Șlefuitoare pneumatice
Șlefuitoare
8O377057
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
FAC JITTERBUG SANDER V.260F 95X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8O377057
Lățime
95
Înălțime
120
Cursă (mm)
5
Lungime
288
Viteza de rotație (1/min)
8500
Greutatea mașinii (kg)
2.1
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
95
Înălțime
120
Cursă (mm)
5
Lungime
288
Viteza de rotație (1/min)
8500
Greutatea mașinii (kg)
2.1
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.2
Montare abrazivă
Prindere
Lățimea plăcii de bază (mm)
95
Lungimea plăcii de bază (mm)
170
Vibrații (m/s²)
53.8
Presiunea maximă de funcționare (psi)
89.923
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Volumul de aer necesar
115
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8O377057
EAN
3148518302586
UBB
500637325027
UNSPSC
27112708
Nr. articol producător
V.260F