Chei clichet
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
Chei clichet
2E374534
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
FAC AIR RATCHET 1/2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2E374534
Izolat
Da
Înălțime
51
Greutate
1200
Diametrul capului (mm)
58
Antimagnetic
Da
Lungime
261
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Înălțime
51
Greutate
1200
Diametrul capului (mm)
58
Antimagnetic
Da
Lungime
261
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.2
Material
Aluminiu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Inserția sculei
1/2 inch
Rezistent la explozie
Nu
Cu mâner
Da
Model cu alimentare prin jgheab
Nu
Articulație universală
Nu
Viteza de rotație în gol (1/min)
280
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Reversibil
Da
Clanță de construcție
Nu
Potrivit pentru biți
Nu
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm)
136
Cuplu de strângere maxim (Nm)
136
Model cu clichet
Da
Blocare a soclului
Da
Mâner rotativ
Nu
Mâner extensibil
Nu
Lungimea capului (mm)
43
Cap articulat
Nu
Cap rotativ
Nu
Volumul de aer necesar
113
Potrivit pentru prize de curent
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2E374534
EAN
3148519222326
UBB
500637298471
UNSPSC
27111753
Nr. articol producător
VR.S3136