Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U1425.050.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U1425.050.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.8
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marca
FABORY (VÖLKEL)
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U1425.050.001
UBB
240202518157
UNSPSC
23241615