Alezoare de mână
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule așchietoare
Debavuratoare manuale
Alezoare de mână
F0301.270.001
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
Fabory Alezor de mână 221420 DIN 206 B HSS Without treatment 27,0 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Specificații și standarde
Descărcări
Descriere
Ø D 27 mm L 247 mm l 124 mm Weight 0,940 kg a 22,40 mm Even Teeth 10 Points Material high-speed steel HSS. Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7
Numerele articolelor
Cod Articol
F0301.270.001
UBB
240207104896
UNSPSC
27112837