Filiere
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
Filetare
Filiere
U1007.220.001
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
Fabory Filieră Left DIN 223 HSS-G M 22 Left
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descriere completa
Cod Articol
U1007.220.001
Design
Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm)
55
Înălțime
22
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
22
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm)
55
Înălțime
22
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
22
Pasul filetat (mm)
2.5
Material de tăiere
Alte
Direcția de tăiere
Stânga (LH)
Marca
FABORY (VÖLKEL)
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numerele articolelor
Cod Articol
U1007.220.001
UBB
240203300803
UNSPSC
27110000