text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Alezor de mașină 221430 HSS Co5 Without treatment 13,0 MM

Descriere

Ø D 13 mm L 151 mm l1 46 mm l 44 mm Weight 0,120 kg Even Teeth 8 Points Material efficient high-speed steel HSS. Left hand helix 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Ø d h9 10,0 mm Tolerance H7

Numerele articolelor

Cod Articol F0305.130.001
UBB 240207094402
UNSPSC 27112835
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.