Clești de tăiere diagonali
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
Clești & pensete
Clești de tăiere
Clești de tăiere diagonali
2Q195171
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
Electronic side cutter Super-Knips® stain. steel length 140 mm facet no polished
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
2Q195171
Izolat
Nu
Formă
Standard
Protecția suprafeței
Alte
Lungime
140
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Formă
Standard
Protecția suprafeței
Alte
Lungime
140
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea capului (mm)
15.7
Cu funcție de dezgolire
Nu
Testat ESD
Nu
Capacul mânerului
Alte
Înălțimea capului (mm)
9.2
Testat VDE
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Electronic Super Knips® XL Versiune suplimentară cu 15 mm mai lungă: stabilitate mai mare, performanță de tăiere mai mare. Pentru lucrări de tăiere ultra fine, de exemplu în electronică și mecanică fină. În special pentru tăierea la lungime a legăturilor de cablu. Margini de tăiere rectificate, foarte ascuțite, fără teșitură. Tăiere prin forfecare cu microdezaliere controlată a muchiei de tăiere pentru tăierea cât mai precisă chiar și a celor mai subțiri fire și pentru o durată lungă de viață. Vârfurile de formă precisă taie sârmele aproape de o suprafață de la Ø 0,2 mm. Îmbinare cu nit din oțel inoxidabil. Mișcare extrem de lină pentru o oboseală minimă a operatorului. Cu arc de deschidere și limitator de deschidere. Durabil și inoxidabil, fabricat din oțel chirurgical INOX. duritatea muchiei de tăiere aprox. 54 HRC. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.2mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.2 - 2.1mm- Lungimea fălcilor (B): 12.3mm- Grosimea maxilarului (articulație) (D): 9.2mm- Lățimea capului (A): 15.7mm
Numerele articolelor
Cod Articol
2Q195171
EAN
4003773081647
UBB
500667045164
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
78 03 140