Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0Z739625
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
Dormer Tarod de mașină pextra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M14x2.00mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
0Z739625
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
127
Diametrul arborelui (mm)
11.2
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
127
Diametrul arborelui (mm)
11.2
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2
Dimensiunea filetului
14
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Model
E605
Type
5977815; 86017178
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Z739625
EAN
7320760123911
UBB
500631572624
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E605M14