text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M10


Cod Articol 6I871408
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 31
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 31
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EX01
Type 5973712; 86017593

Numerele articolelor

Cod Articol 6I871408
EAN 7320760137055
UBB 500635725020
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX01M10DIN376
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.