Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
7W316100
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
7W316100
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
0.8
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Model
E100
Type
5974622; 86015277
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7W316100
EAN
7320760079539
UBB
500630229952
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E100M5NO3