Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
8L505297
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M16x2.00mm NO3
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
8L505297
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2
Dimensiunea filetului
16
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Model
E100
Type
5974620; 86015193
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8L505297
EAN
7320760078747
UBB
500630202132
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E100M16NO3