text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de degroșare Tyrolit CERABOND X dm115xT7mm offset (inox) găurire oțel 22.23 mm


Cu polizorul PREMIUM CERABOND X pentru polizorul unghiular, aveți garanția că vă atingeți obiectivul mai repede. Combinând un sistem revoluționar de aderență și un grăunte abraziv ceramic special, CERABOND X obține o agresivitate incredibil de durabilă, fiind cea mai bună și mai rapidă soluție pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil în aplica

Cod Articol 9I177075
Înălțime 7
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 7
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 7
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 7
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 24
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Ceramică
Marca Tyrolit
Model CERABOND-X

Descriere

Cu polizorul PREMIUM CERABOND X pentru polizorul unghiular, aveți garanția că vă atingeți obiectivul mai repede. Combinând un sistem revoluționar de aderență și un grăunte abraziv ceramic special, CERABOND X obține o agresivitate incredibil de durabilă, fiind cea mai bună și mai rapidă soluție pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil în aplicații solicitante. Durata sa de viață unică reduce schimbarea discurilor, economisind eficient orele de lucru. Cu CERABOND X sunteți bine pregătit pentru orice provocare.

Numerele articolelor

Cod Articol 9I177075
EAN 9003173012963
UBB 500700812570
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34401830
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.