text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc cu clape Tyrolit 150 x 22,23 K80

Cod Articol 5C808972
Diametru (mm) 150
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Ceramică

Specificații

Diametru (mm) 150
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 80

Descriere

Firma TYROLIT nu precupețește niciun efort în a dezvolta și promova permanent produse inovatoare cu o gamă sortimentală vastă. Din acest motiv, TYROLIT a extins familia discurilor lamelare din gama CERABOND cu noul disc lamelar CERAMIC. Un sistem unic de liant combinat cu o pânză abrazivă puternică PREMIUM oferă o abilitate mărită de polizare. Acest disc lamelar este dezvoltat în special pentru polizarea oţelului inoxidabil precum şi pentru operațiile de polizare dificile. În plus, sistemul unic de liant împiedică ruperea prematură a granulelor şi conduce la o durată de viaţă îndelungată a discului. Datorită aplicării unui aditiv suplimentar TOP SIZE, se asigură o polizare la rece, mărind astfel durata de viaţă a discului și reducerea discolorațiunilor apărute pe suprafaţa piesei de lucru. Disponibil şi în forma 28N, cu suport ce se micșorează pe măsura uzurii discului.

Numerele articolelor

Cod Articol 5C808972
EAN 9003170040198
UBB 500572139565
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 34166180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.