text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

DIN ≈912 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M8X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 50 mm
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 50
P 1.25
s 6

Standarde

NEN ≈1241
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
DIN ≈912

Numerele articolelor

Cod Articol 56120.080.050
EAN 8715493538306
UBB 955351287631
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.