text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M8X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 40 mm
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Standarde

ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
DIN ≈912
BS ≈4168-1
ISO ≈4762

Numerele articolelor

Cod Articol 56120.080.040
EAN 8715493538290
UBB 955351287557
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.