SURUBELNITE
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
Şuruburi cu cap cilindric
56120
56120.060.016
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
DIN ≈912 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
16 mm
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
16
P
1
s
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
BS
≈4168-1
Numerele articolelor
Cod Articol
56120.060.016
EAN
8715493538191
UBB
955351286567
UNSPSC
31161605