text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 10 mm
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 10
P 1
s 5

Standarde

DIN ≈912
ISO ≈4762
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 56120.060.010
EAN 8715493538184
UBB 955351286492
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.