text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M12X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 30 mm
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 30
P 1.75
s 10

Standarde

ISO ≈4762
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 56120.120.030
EAN 8715493538368
UBB 955351288217
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.