text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

DIN ≈912 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M8X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 16 mm
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 16
P 1.25
s 6

Standarde

NF ≈E25-125
DIN ≈912
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241

Numerele articolelor

Cod Articol 56120.080.016
EAN 8715493538252
UBB 955351287144
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.