SURUBELNITE
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
Şuruburi cu cap cilindric
56120
56120.120.060
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
DIN ≈912 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M12X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
60 mm
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
60
P
1.75
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
Numerele articolelor
Cod Articol
56120.120.060
EAN
8715493538399
UBB
955351288548
UNSPSC
31161605