text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc DCU Premium dm 180 mm bore 22.23 mm construction, universal


Anwendungen: Pentru prelucrarea betonului, betonului armat, betonului celular, pietrei naturale, cărămizilor de lut, zidăriei și materialelor dure Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare uzuale până la Ø 230 mm și pentru toate mașinile de tăiat uzuale de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăierea umedă). Avantaje: Performanță de tăiere excelentă dato

Cod Articol 2O157727
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Înălțimea segmentului (mm) 12
Marca Tyrolit

Descriere

Anwendungen: Pentru prelucrarea betonului, betonului armat, betonului celular, pietrei naturale, cărămizilor de lut, zidăriei și materialelor dure Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare uzuale până la Ø 230 mm și pentru toate mașinile de tăiat uzuale de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăierea umedă). Avantaje: Performanță de tăiere excelentă datorită sistemului de autoascuțire a granulelor diamantate concentrate de înaltă calitate într-o legătură optimizatăTăieturile U asigură cel mai bun efect de răcire și transportul ideal al așchiilor. Eficiență maximă datorită capacității maxime de tăiere și celei mai lungi durate de viață. Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o funcționare vizibil lină.

Numerele articolelor

Cod Articol 2O157727
EAN 9003173018606
UBB 500581506523
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 34430833
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.