text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross-cut and mitre saw KGZ 305 E 340 x 100 mm 2000 W 4500 min-¹ 305 x 30 mm HOLZSTAR


Cod Articol 9D556979
Lățime 570
Înălțime 790
Lungime 835
Consumul nominal de energie (W) 2000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 305
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Viteza de rotație în gol (1/min) 4500
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 570
Înălțime 790
Lungime 835
Consumul nominal de energie (W) 2000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 305
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Viteza de rotație în gol (1/min) 4500
Lățimea de tăiere operațiune de tăiere 90°/90°. (mm) 340
Adâncimea de tăiere operație de tăiere la 90°/90°. (mm) 100
Operațiunea de tăiere în lățime 45°/45°. (mm) 240
Operațiunea de tăiere în adâncime 45°/45°. (mm) 40
Marca HOLZSTAR

Numerele articolelor

Cod Articol 9D556979
EAN 4036351047506
UBB 500583743934
UNSPSC 27112709
Nr. articol producător 5702305
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.