Compresoare cu piston
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
Compresoare
Compresoare cu piston
9C329553
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
Compressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 8 bar 0.28 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9C329553
Culoare
Albastru
Lățime
13.97
Înălțime
12.2
Greutate
11.1
Presiune maximă (bar)
8
Puterea motorului
0.28
Nivelul de putere acustică
97
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Lățime
13.97
Înălțime
12.2
Greutate
11.1
Presiune maximă (bar)
8
Puterea motorului
0.28
Nivelul de putere acustică
97
Tip de motor
Electric
Tensiune de conectare (V)
230
Frecvență
50 Hz
Cantitatea de livrare (kg)
0.028
Capacitatea rezervorului
6
Numărul de cilindri
1
Cu protecție a motorului
Da
Cu supapă de ieșire
Da
Conexiune furtun
Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi)
116
Tipul de lubrifiere
Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire
1
Mobil
Da
Acționare
Direct
Cu supapă de reținere
Nu
Dimensiunea racordului de ieșire
Alte
Type
10988104, Airboy Silence 50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9C329553
EAN
4036351260745
UBB
500583762579
UNSPSC
40151605
Nr. articol producător
4000894900