Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
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
87489FIS
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Fischer ubn 2,5x120 cravată de cablu neagră
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
87489FIS
Lungime
Culoare
negru
Model
Dentatia externa
Fără halogen
Da
Bandă de text
Nici unul
Protecția suprafeței
Netratat
Tipul de fixare
Nici unul
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime
120 mm
Culoare
negru
Model
Dentatia externa
Fără halogen
Da
Bandă de text
Nici unul
Protecția suprafeței
Netratat
Tipul de fixare
Nici unul
Fermoar solubil
Nu
Transparent
Nu
Închiderea benzii
Buză/-cam din plastic
Aprobare MIL
Nu
Aprobare UL
Nu
Stabil la UV în conformitate cu ASTM D6779
Da
Aprobare VG
Nu
Lățimea benzii (mm)
2.5
Fluorescentă
Nu
Caracteristici cheie
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
87489FIS
EAN
4006209874899
UBB
500616781372
UNSPSC
39121703
Nr. articol producător
87489