text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie reglabilă Facom 113A. 4T


Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Cod Articol 7U908202
Protecția suprafeței Fosfatizat
Greutate 65
Lungime 114
Deschiderea maximă a cheii (mm) 13
Model cu scântei scăzute Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Fosfatizat
Greutate 65
Lungime 114
Deschiderea maximă a cheii (mm) 13
Model cu scântei scăzute Nu
Scară (mm) ['0', '13']
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da

Descriere

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Numerele articolelor

Cod Articol 7U908202
EAN 3148517036895
UBB 500637402081
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 113A.4T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.