text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie reglabilă Bahco 9071P 200mm


Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Head angle 15º provides better accessibility Left-handed screw P series: Reversible jaw for pipe use Black finish. Precision hardened and anti-corrosion treated

Cod Articol
Protecția suprafeței Fosfatizat
Lungime 208
Deschiderea maximă a cheii (mm) 28
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Fosfatizat
Lungime 208
Deschiderea maximă a cheii (mm) 28
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Model ERGO 90P

Descriere

Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Head angle 15º provides better accessibility Left-handed screw P series: Reversible jaw for pipe use Black finish. Precision hardened and anti-corrosion treated

Numerele articolelor

Cod Articol K0008.900.200
EAN 7314150103430
UBB 240123046890
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 9071 P

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.