text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie pentru cutii Gedore 26 R lățime între fețe 10 x 11 mm L 120 mm diametru interior 6,5 mm


Arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat, Cu orificiu pentru bare tommy 26 D și 26 RS (vă rugăm să comandați separat), * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 122
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 11
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime 122
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 11
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Lățimea capului mică (mm) 9
Adâncimea cheii mică (mm) 15
Adâncime mare a cheii (mm) 16
Cu bară tommy Da
Potrivită pentru bara Tommy Da
Marca GEDORE

Descriere

Arbore gol, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, fabricat din material C35, cromat, Cu orificiu pentru bare tommy 26 D și 26 RS (vă rugăm să comandați separat), * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2456.010.011
EAN 4010886621066
UBB 240120110293
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 6210640

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.