text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie hexagonală cu cap sferic lung Facom 5/16” oțel siliciu fosfat 152mm


Manufactured in silicon steel. The spherical head allows to handle screws with a tilt angle up to 30°. Finish: phosphate-coated.

Cod Articol 4S352975
Lungime totală (mm)
Design În unghi drept
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 7.9
Lungimea arborelui (mm) 152
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 159.93
Design În unghi drept
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 7.9
Lungimea arborelui (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 152
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Lățimea cheii (inch) 5/16 inch
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 32
Marca FACOM
Model 83SH

Descriere

Manufactured in silicon steel. The spherical head allows to handle screws with a tilt angle up to 30°. Finish: phosphate-coated.

Numerele articolelor

Cod Articol 4S352975
EAN 3148511238714
UBB 500638919026
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 83SH.5/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.