text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Gedore 1 B AF 17 mm lungime 232 mm formă B CV oțel


Inel decalat cu 10° față de arbore, inele foarte rezistente, dar cu perete subțire, Dimensiunile 5 și 5,5 mm cu inel hexagonal, până la dimensiunea 6 mm cu profil UD, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Inel: decalat cu 10° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Suprasolicitarea este indicată prin

Cod Articol
Lungime
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 153
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 232
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 17
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 153
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 17
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 38
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 25
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 7.5
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 12.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Testat VDE Nu
Marca GEDORE

Descriere

Inel decalat cu 10° față de arbore, inele foarte rezistente, dar cu perete subțire, Dimensiunile 5 și 5,5 mm cu inel hexagonal, până la dimensiunea 6 mm cu profil UD, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Inel: decalat cu 10° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Inelul decalat asigură o mai bună prindere a piulițelor sau șuruburilor adânc înfipte, Calitate industrială de top pentru cele mai dure condiții de utilizare continuă, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2100.170.001
EAN 4010886600160
UBB 240120116233
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6001640

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.