Șuruburi cârlig pătrate non-metrice
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
Articole cu ochi & cârlige
Șuruburi cârlig pătrat
Șuruburi cârlig pătrate non-metrice
17119
17119.000.025
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
Cârlig drept cu filet holzșurub Oțel Răşină epoxidică albă 2,5X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Răşină epoxidică albă
Info
Oţel zincat, răşină epoxidică albă acoperire (60-80 µm), pentru protecţie superioară şi aspect.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.5 mm
Lungime
25 mm
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Răşină epoxidică albă
Info
Oţel zincat, răşină epoxidică albă acoperire (60-80 µm), pentru protecţie superioară şi aspect.
Dimensiuni
d1
2.5
d2
3.2
D (mm)
2.5
h
11
L (mm)
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
17119.000.025
EAN
8712547014793
UBB
408370404498
UNSPSC
31161610