Mașini de polizat & șlefuire
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Mașini de polizat & șlefuire
9V341213
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
Burnishing machine SM 100 1200 W 105 mm 1000–2400 min-¹ METALLKRAFT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9V341213
Consumul de energie electrică (W)
1200
Frecvență (Hz)
50 - 50
Greutatea mașinii (kg)
4.8
Tensiune de alimentare (V)
230 - 230
Diametrul max. al discului (mm)
105
Viteza de rotație în gol (1/min)
1000 - 2400
Marca
METALLKRAFT
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Consumul de energie electrică (W)
1200
Frecvență (Hz)
50 - 50
Greutatea mașinii (kg)
4.8
Tensiune de alimentare (V)
230 - 230
Diametrul max. al discului (mm)
105
Viteza de rotație în gol (1/min)
1000 - 2400
Marca
METALLKRAFT
Type
SM 100
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9V341213
EAN
4036351047810
UBB
500583978167
UNSPSC
23151604
Nr. articol producător
4000894308