text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu cilindric DIN 1897 HSSG Blanc 3,1mm

Cod Articol 1K696209
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu

Specificații

Lungime totală (mm) 49
Diametrul burghiului (mm) 3.1
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Da
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu

Descriere

According DIN 1897, double sided, right hand, type N, 118° cutting edge with splitpoint, fully ground, bright. For drilling in most common sheet metals, high precision.

Numerele articolelor

Cod Articol 1K696209
EAN 8715494546393
UBB 500512516633
UNSPSC 23241639
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.