text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 23.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 22.10.2024 se vor livra în data de 25.10.2024!

Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M16X40

Specificații

Diameter M16
Lungime 40 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensiuni

b (min.) 38
d-D M16
dc (max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 40
P 2
s 21

Standarde

DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665

Numerele articolelor

Cod Articol 01256.160.040
EAN 8715492041104
UBB 952351235512
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.