text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M14X80

Specificații

Diameter M14
Lungime 80 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensiuni

b (min.) 34
d-D M14
dc (max.) 30.5
k (max.) 12.8
L (mm) 80
P 2
s 18

Standarde

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
ISO ≈4162

Numerele articolelor

Cod Articol 01256.140.080
EAN 8715492041067
UBB 952351235280
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.