bevestiging Liften
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
Bolțuri
Bolţuri hexagonale cu flanşă
01256
01256.060.016
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
Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
FABORY
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
16 mm
Marca
FABORY
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Filete
Filet metric
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensiuni
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
16
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Numerele articolelor
Cod Articol
01256.060.016
EAN
8715492040541
UBB
954351388390
UNSPSC
31161620