text.skipToContent text.skipToNavigation

Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Simplu 10.9 M6X50

Specificații

Diameter M6
Lungime 50 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensiuni

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 50
P 1
s 10

Standarde

EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921

Numerele articolelor

Cod Articol 04132.060.050
EAN 8715492119933
UBB 954351300189
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.