text.skipToContent text.skipToNavigation

Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Simplu 10.9 M10X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 40 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensiuni

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 40
P 1.5
s 15

Standarde

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921

Numerele articolelor

Cod Articol 04132.100.040
EAN 8715492120045
UBB 954351300833
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.