text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Lămpi de lucru LED RUFUS 3010 MA


Cod Articol 7G371781
Clasa de protecție III
Tipul de tensiune DC
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 7.4 - 7.4
Grad de protecție (IP) IP65
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție III
Tipul de tensiune DC
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 7.4 - 7.4
Grad de protecție (IP) IP65
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Cu suport pentru trepied Nu
Potrivit pentru numărul de lămpi 1
Temperatura de culoare (K) ['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W) 30
Culoarea luminii Alb
Puterea lămpii (W) 30 - 30
Flux luminos (lm) 3000 - 3000
Marca BRENNENSTUHL

Numerele articolelor

Cod Articol 7G371781
EAN 4007123668458
UBB 500717079759
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1173110200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.