Lămpi de lucru LED
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
Iluminare
LED
Lămpi de lucru LED
8G856372
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Lămpi de lucru LED RUFUS 3000 MA
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8G856372
Clasa de protecție
III
Tipul de tensiune
DC
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
7.4 - 7.4
Grad de protecție (IP)
IP65
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
III
Tipul de tensiune
DC
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
7.4 - 7.4
Grad de protecție (IP)
IP65
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Cu suport pentru trepied
Nu
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W)
30
Culoarea luminii
Alb
Puterea lămpii (W)
30 - 30
Flux luminos (lm)
3000 - 3000
Marca
BRENNENSTUHL
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8G856372
EAN
4007123668441
UBB
500717079593
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1173110100